Eriks
SKF

SKF W 607-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771773
  • Fabrikant:7316570585643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,49/ stukexcl. btw

€ 15,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 607
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.53 kN
Statisch draaggetal
0.585 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.025 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0072 kg
Gewicht
0.016 lb