€ 28,15/ stukexcl. btw
€ 34,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.95 kN |
Statisch draaggetal | 0.83 kN |
Referentietoerental | 95000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.036 kN |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0058 kg |
Gewicht | 0.013 lb |