Eriks
SKF

SKF W 605-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 5 mm ID, 14 mm OD, 5 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201729
  • Fabrikant:7316572540909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,46/ stukexcl. btw

€ 30,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.761 kN
Statisch draaggetal
0.26 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
53000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0038 kg
Gewicht
0.0084 lb