€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.54 kN |
Statisch draaggetal | 0.176 kN |
Referentietoerental | 130000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.008 kN |
Grenstoerental | 63000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0024 kg |
Gewicht | 0.0053 lb |