Eriks
SKF

SKF W 604-2RS1, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4 mm ID, 12 mm OD, 4 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201726
  • Fabrikant:7316570146813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,23/ stukexcl. btw

€ 13,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.54 kN
Statisch draaggetal
0.176 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.008 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0021 kg
Gewicht
0.0046 lb