€ 158,33/ stukexcl. btw
€ 191,58incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.4 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.4 lb |
€ 111,64/ stukexcl. btw
€ 135,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026