Eriks
SKF

SKF W 6007-2RS1/W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12745274
  • Fabrikant:7316570890433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 228,19/ stukexcl. btw

€ 276,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.44 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.141 kg