€ 173,95/ stukexcl. btw
€ 210,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.4 kN |
Statisch draaggetal | 8.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.355 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.11 kg |