€ 37,22/ stukexcl. btw
€ 45,04incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.212 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0647 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
€ 28,15/ stukexcl. btw
€ 34,06incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026