€ 107,44/ stukexcl. btw
€ 130,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.94 kN |
Statisch draaggetal | 3.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.137 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0374 kg |