Eriks
SKF

SKF W 6003-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771756
  • Fabrikant:7316570936124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,52/ stukexcl. btw

€ 34,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.94 kN
Statisch draaggetal
3.15 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.137 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0374 kg
Gewicht
0.082 lb
Alternatieven

€ 21,46/ stukexcl. btw

€ 25,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026