€ 94,16/ stukexcl. btw
€ 113,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 4.88 kN |
Statisch draaggetal | 2.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 10100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.032 kg |