Eriks
SKF

SKF W 6001-2RS1/W64F, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:13201707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil vulling, synthetische basisolie, NSF H1 goedgekeurd, geschikt voor voeding- en farmaceutische industrie.
Opslaan in lijst

€ 77,53/ stukexcl. btw

€ 93,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.42 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.102 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.02 kg