Eriks
SKF

SKF W 6000-2Z/VT152, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:24004654
  • Fabrikant:7316571343297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 36,33/ stukexcl. btw

€ 43,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W 60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.97 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0186 kg