Eriks
SKF

SKF Vulpatenset TMAS 340-CC

  • ERIKS:14566390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,55/ stukexcl. btw

€ 255,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Tool Case
Serie
TMAS
Type
Gereedschapsetui
Lengte
530 mm
Breedte
110 mm
Breedte
14.2 in
Hoogte
360 mm
Hoogte
4.3 in
Diepte
109.22 mm
Buitenmaat 2
360 MMT
Gewicht
2.2 kg
Uitvoering
Assortiment koffer
Overige aanduidingen
Inlegdeel voor TMAS340