Eriks
SKF

SKF Vuladapter TLRD 1-FA

  • ERIKS:14622383
  • Fabrikant:7316581982233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 automatisch single-point smeerunit met elektromechanische aandrijving. Betrouwbaar smeersysteem in omgeving met sterk schommelende temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren.
  • Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
  • Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
  • Geschikt voor zowel directe en installatie op afstand.
  • Transparant reservoir voor visuele inspectie.
  • Rood-geel-groene LED’s voor het aanduiden van de operationele status van het apparaat.
  • Navulset met nieuwe batterijset.
  • Geleverd met steunflens voor meer stevigheid.
  • SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.
Opslaan in lijst

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF