Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 950

  • ERIKS:23764796
  • Fabrikant:7316571098166
Image 1
Overzicht

Deze behuizingsafdichting is gemaakt van vilt en biedt een contactloze spleetafdichting voor gemonteerde lagerapplicaties. Het ontwerp maakt gebruik bij relatief hoge assnelheden mogelijk, terwijl een effectieve afdichting wordt behouden zonder direct contact met de as. De vilten strip moet voor installatie op lengte worden gesneden en geolied om een optimale pasvorm en werking te garanderen.

Kenmerken
  • Niet-contact spleetafdichting minimaliseert as-slijtage en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Viltmateriaal is geschikt voor hoge as-snelheden
  • ondersteuning van veeleisende operationele omgevingen
  • Moet voor installatie in olie worden geweekt
  • zorgen voor een effectieve afdichting en een lange levensduur
  • Het op maat te snijden ontwerp maakt een aangepaste pasvorm voor diverse asassemblages mogelijk
  • Eenvoudige constructie zorgt voor een kosteneffectieve afdichting van lagerhuizen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gemonteerde lagers die niet-contact afdichtingsoplossingen vereisen
  • Ideaal voor machines die werken bij relatief hoge assnelheden
  • Compatibel met behuizingsaccessoires in industriële aandrijfsystemen
Opslaan in lijst

€ 48,16/ stukexcl. btw

€ 58,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
950 mm
Breedte
13.5 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C