Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 680

  • ERIKS:23764794
  • Fabrikant:7316577009883
Image 1
Overzicht

Deze vilten strookafdichting voor behuizingen biedt een contactloze spleetafdichting voor gemonteerde lagers en behuizingen. Ontworpen voor relatief hoge assnelheden zorgt het voor een effectieve afdichting met minimale wrijving. Het viltmateriaal maakt flexibele installatie en compatibiliteit met verschillende asdiameters mogelijk. Inweken in hete olie vóór installatie verbetert de prestaties en duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Contactloze afdichting minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Viltconstructie compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdig falen van de afdichting
  • Geschikt voor hoge assnelheden en toepasbaar in dynamisch roterende apparatuur
  • Eenvoudig installatieproces bespaart onderhoudstijd en verhoogt de productiviteit
  • Kosteneffectieve oplossing biedt betrouwbare afdichting zonder buitensporige vervangingskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gemonteerde lagerhuizen in industriële machines
  • Ideaal voor het afdichten van roterende assen in productieapparatuur
  • Compatibel met toepassingen op hoge snelheid in verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 29,28/ stukexcl. btw

€ 35,43incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
680 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C