Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 370

  • ERIKS:23764791
  • Fabrikant:7316577109941
Image 1
Overzicht

Deze viltstrookafdichting is ontworpen voor gebruik als behuizingsafdichting in veeleisende omgevingen. Ze is vervaardigd uit duurzaam vilt, met hittebestendige varianten beschikbaar in aluminium-borosilicaat. Het ontwerp maakt een contactloze afdichting mogelijk, geschikt voor relatief hoge as-snelheden door een kleine opening tussen de strook en de as te creëren. Een correcte installatie omvat het op maat snijden en het in olie weken om de prestaties te verbeteren.

Kenmerken
  • Contactloos ontwerp minimaliseert wrijving en slijtage
  • verlenging van de operationele levensduur in dynamische assemblages
  • Viltconstructie maakt effectieve afdichting mogelijk
  • het binnendringen van verontreinigingen in behuizingen voorkomen
  • Geschikt voor hoge as-snelheden
  • Het verminderen van het risico op oververhitting of afdichtingsfalen in snel bewegende apparatuur
  • Kan op de gewenste lengte worden gesneden
  • verbetering van flexibiliteit en passing voor uiteenlopende asgeometrieën
  • Voorafgaand weken in olie verhoogt de afdichtingsefficiëntie
  • zorgen voor consistente barrièreprestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines voor contactloze afdichting
  • Ideaal voor het onderhoud van apparatuur die werkt bij verhoogde as-snelheden
  • Compatibel met behuizingen die aanpasbare afdichtingsoplossingen voor uiteenlopende afmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
370 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C