Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 330

  • ERIKS:23764790
  • Fabrikant:7316577016751
Image 1
Overzicht

Deze viltstrip is ontworpen als behuizingsafdichting voor gemonteerde lagers en behuizingen. De strip zorgt voor een effectieve afdichting door een niet-contact spleetafdichting te vormen bij de asinterface. De materiaalsamenstelling maakt het mogelijk om relatief hoge astoerentallen te verwerken. Voorafgaand aan de installatie wordt de strip op lengte gesneden en in hete olie geweekt.

Kenmerken
  • Viltconstructie minimaliseert wrijving en vermindert slijtage aan het afdichtingsoppervlak
  • Het niet-contact spleetafdichtingsontwerp voorkomt direct contact met de as en oververhitting
  • Maakt hogere as-snelheden mogelijk ter ondersteuning van veeleisende operationele vereisten
  • Voorweken in hete olie verbetert de afdichtingsefficiëntie en de levensduur
  • De op maat te snijden functie maakt eenvoudige aanpassing aan verschillende behuizingsmaten mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gemonteerde lagerhuizen voor een effectieve asafdichting
  • Ideaal voor hogesnelheidsasassemblages in industriële machines
  • Compatibel met behuizingsaccessoires die niet-contact afdichtingsoplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
330 mm
Breedte
7.5 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C