Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 260

  • ERIKS:23764788
  • Fabrikant:7316577016744
Image 1
Overzicht

Deze vilten strookafdichting biedt een betrouwbare contactloze afdichtingsoplossing voor lagerhuizen. Door het spleet-type afdichting dat wordt gevormd, is deze geschikt voor relatief hoge assnelheden. De strook moet voor installatie op maat worden gesneden en in hete olie worden geweekt. De constructie is geschikt voor uiteenlopende eisen aan lagerhuizen in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Spelingafdichting minimaliseert het contact
  • slijtage verminderen en onderhoudsintervallen verlengen
  • Hoge as­snelheids­compatibiliteit maakt gebruik in dynamische roterende toepassingen mogelijk
  • Viltmateriaal biedt een effectieve afdichting tegen stof en kleine verontreinigingen
  • Het op maat gesneden ontwerp zorgt voor een nauwkeurige passing bij behuizingseisen
  • Het weken in olie vóór installatie bevordert een betere afdichtingsprestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die niet-contact asafdichtingen vereisen
  • Ideaal voor industriële machines met middelhoge tot hoge as-snelheden
  • Compatibel met apparatuur die werkt in stoffige of deeltjesrijke omgevingen
Opslaan in lijst

€ 2,67/ stukexcl. btw

€ 3,23incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
260 mm
Breedte
6.5 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C