Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 180

  • ERIKS:23764786
  • Fabrikant:7316577754370
Image 1
Overzicht

Deze viltstrookhuisafdichting is ontworpen voor betrouwbare contactloze afdichting van roterende assen. De breedte van 4 mm zorgt voor een nauwkeurige passing, terwijl het viltmateriaal hoge as-snelheden aankan door een spleetafdichting te vormen. De constructie maakt eenvoudige installatie en effectieve afdichting mogelijk in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Viltconstructie is slijtvast en zorgt voor een lange levensduur in dynamische toepassingen
  • Spleetafdichtingsontwerp minimaliseert wrijving om warmteontwikkeling en energieverlies te verminderen
  • Een breedte van 4 mm zorgt voor compatibiliteit met compacte afdichtingsbehuizingen en beperkte ruimtes
  • Weekbaar in hete olie voor verbeterde afdichtingseffectiviteit en minder onderhoudsbehoefte
  • Contactloze werking maakt hogere assnelheden mogelijk zonder de afdichtingsintegriteit in gevaar te brengen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële afdichtingsassemblages
  • Ideaal voor apparatuur die een wrijvingsarme afdichting in compacte ruimtes vereist
  • Compatibel met hogesnelheidsmachines die worden blootgesteld aan oliegesmeerde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
180 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C