Eriks
SKF

SKF Viltstrook FS 1120

  • ERIKS:23764784
  • Fabrikant:7316571117256
Image 1
Overzicht

Deze viltstrook-huisafdichting biedt een effectieve afdichtingsoplossing voor gemonteerde lagers en behuizingen. De vilten constructie maakt relatief hoge as-snelheden mogelijk door een niet-contact spleetafdichting te vormen. Voor installatie dienen de stroken op maat gemaakt en voor optimale prestaties in hete olie voorgeweekt te worden. Ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen biedt het een eenvoudige en kosteneffectieve afdichtingsmethode.

Kenmerken
  • Viltconstructie vormt een contactloze afdichting die asslijtage vermindert en de levensduur verlengt
  • Het spleettype ontwerp maakt relatief hoge assnelheden mogelijk en voorkomt oververhitting en afdichtingsfalen.
  • Het stripformaat maakt het mogelijk om op maat te snijden, wat een nauwkeurige passing op diverse behuizingen ondersteunt.
  • Het in olie weken voorafgaand aan de installatie verbetert de afdichtingsefficiëntie in veeleisende omgevingen
  • Kosteneffectieve oplossing minimaliseert onderhoudskosten voor industriële operaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gemonteerde lagers die een betrouwbare contactloze asafdichting vereisen
  • Ideaal voor het behuizen van accessoires die aan hoge rotatiesnelheden worden blootgesteld
  • Compatibel met industriële apparatuur die eenvoudig te monteren afdichtingsstrips vereist
Opslaan in lijst

€ 32,54/ stukexcl. btw

€ 39,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FS
Type
Housing Seal
Buitendiameter
1120 mm
Breedte
14.5 mm
Materiaal
Vilt
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C