Eriks
SKF

SKF Viltafdichting TSN 611 C

  • ERIKS:23770933
  • Fabrikant:7316570786101
Image 1
Viltafdichtingen zijn eenvoudig en effectief. Bij omtreksnelhedensnelheden van meer dan 4 m/s vormt zich een kleine spleet tussen het vilt en de as, waardoor de contactafdichting wordt omgezet in een contactloze spleet afdichting.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: vilt, nitrilrubber, aluminium
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 4 m/s
Opslaan in lijst

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
83 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Vilt, NBR, aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Viltafdichting voor SES lagerhuizen EFS611

  • Eriks:14280161
  • Manufacturer:096313374-0000

€ 56,21/ stukexcl. btw

€ 68,01incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026