Eriks
SKF

SKF Viltafdichting TSN 519 C

  • ERIKS:23770877
  • Fabrikant:7316570352429
Image 1
Viltafdichtingen zijn eenvoudig en effectief. Bij omtreksnelhedensnelheden van meer dan 4 m/s vormt zich een kleine spleet tussen het vilt en de as, waardoor de contactafdichting wordt omgezet in een contactloze spleet afdichting.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: vilt, nitrilrubber, aluminium
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 4 m/s
Opslaan in lijst

€ 61,17/ stukexcl. btw

€ 74,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
137 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Vilt, NBR, aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Viltafdichting voor SES lagerhuizen EFS519

  • Eriks:14280165
  • Manufacturer:088673251-0000

€ 75,14/ stukexcl. btw

€ 90,92incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026