Eriks
SKF

SKF Viltafdichting TSN 515 C

  • ERIKS:23770857
  • Fabrikant:7316570146011
Image 1
Viltafdichtingen zijn eenvoudig en effectief. Bij omtreksnelhedensnelheden van meer dan 4 m/s vormt zich een kleine spleet tussen het vilt en de as, waardoor de contactafdichting wordt omgezet in een contactloze spleet afdichting.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: vilt, nitrilrubber, aluminium
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 4 m/s
Opslaan in lijst

€ 27,35/ stukexcl. btw

€ 33,09incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
93 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Vilt, NBR, aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Viltafdichting voor SES lagerhuizen EFS515

  • Eriks:14280169
  • Manufacturer:096343419-0000

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026