Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TSN..L |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 111 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | TPE |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 100 °C |
€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 11/11/2026