Eriks
SKF

SKF Viervoudige lipafdichting TSN 612 L

  • ERIKS:24202388
  • Fabrikant:7316574510139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viervoudige lipafdichtingen vervangen de voormalige dubbele lipafdichtingen (serie TSN .. G). In vergelijking met dubbele lipafdichtingen zijn de nieuwe afdichtingen effectiever en genereren ze minder wrijving, waardoor hogere omtrek snelheden mogelijk zijn. Viervoudige-lipafdichtingen zijn tweedelig en eenvoudig te monteren.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: thermoplastisch polyesterelastomeer
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 13 m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..L
Type
Lip
Geschikt voor asdiameter
55 mm
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
95.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
ECOPUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 110 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Dubbele lipafdichting voor SES lagerhuizen EDH612

  • Eriks:14280201
  • Manufacturer:096008776-0000

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026