€ 12,43/ stukexcl. btw
€ 15,04incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TSN..L |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 30 mm |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 58.6 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | TPE |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 100 °C |