Eriks
SKF

SKF Viervoudige lipafdichting TSN 519 L

  • ERIKS:23221614
  • Fabrikant:7316572460658
Image 1
Viervoudige lipafdichtingen vervangen de voormalige dubbele lipafdichtingen (serie TSN .. G). In vergelijking met dubbele lipafdichtingen zijn de nieuwe afdichtingen effectiever en genereren ze minder wrijving, waardoor hogere omtrek snelheden mogelijk zijn. Viervoudige-lipafdichtingen zijn tweedelig en eenvoudig te monteren.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: thermoplastisch polyesterelastomeer
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 13 m/s
Opslaan in lijst

€ 40,39/ stukexcl. btw

€ 48,87incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..L
Type
Lip Seal With Internal Gap-Type Seal
Geschikt voor asdiameter
85 mm
Binnendiameter
83 mm
Buitendiameter
138.6 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
TPE
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Dubbele lipafdichting voor SES lagerhuizen EDH519

  • Eriks:14280206
  • Manufacturer:095853405-0000

€ 20,32/ stukexcl. btw

€ 24,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026