Eriks
SKF

SKF Viervoudige lipafdichting TSN 518 L

  • ERIKS:1066170
  • Fabrikant:7316572460528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viervoudige lipafdichtingen vervangen de voormalige dubbele lipafdichtingen (serie TSN .. G). In vergelijking met dubbele lipafdichtingen zijn de nieuwe afdichtingen effectiever en genereren ze minder wrijving, waardoor hogere omtrek snelheden mogelijk zijn. Viervoudige-lipafdichtingen zijn tweedelig en eenvoudig te monteren.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: thermoplastisch polyesterelastomeer
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 13 m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..L
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
80 mm
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
109.1 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
TPE
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 110 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Dubbele lipafdichting voor SES lagerhuizen EDH518

  • Eriks:14280207
  • Manufacturer:095945245-0000

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026