€ 51,07/ stukexcl. btw
€ 61,79incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TSN..L |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 125 mm |
Binnendiameter | 125 mm |
Buitendiameter | 156.6 mm |
Breedte | 10.3 mm |
Materiaal | TPE |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 100 °C |