Eriks
SKF

SKF Viervoudige lipafdichting TSN 218 L

  • ERIKS:23770769
  • Fabrikant:7316574514397
Image 1
Viervoudige lipafdichtingen vervangen de voormalige dubbele lipafdichtingen (serie TSN .. G). In vergelijking met dubbele lipafdichtingen zijn de nieuwe afdichtingen effectiever en genereren ze minder wrijving, waardoor hogere omtrek snelheden mogelijk zijn. Viervoudige-lipafdichtingen zijn tweedelig en eenvoudig te monteren.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: thermoplastisch polyesterelastomeer
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 13 m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..L
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
100 mm
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
127.6 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
TPE
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Dubbele lipafdichting voor SES lagerhuizen EDH218

  • Eriks:14280219
  • Manufacturer:095853383-0000

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026