Eriks
SKF

SKF Vibracon SMAT 012 verstel gereedschap voor SM56-SM64 lengte=2x265 mm

  • ERIKS:13193027
  • Fabrikant:7316576142529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,30/ stukexcl. btw

€ 106,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SM56-SM64
Type
Vibracon adjustment tool
Max. hoogte
50.04 mm
Buitendiameter
202.18 mm
Gewicht
0.76 kg