Eriks
SKF

SKF Vibracon sferische ring low-profile SMSW 30 LP-ASTR

  • ERIKS:12972634
  • Fabrikant:7316577414373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sferische ringen van SKF vormen een exact evenwijdig vlak tussen de boutkop en het oppervlak van de moer. Ze compenseren hoekfouten en voorkomen boutbuigen.

Voordelen:
  • Automatische compensatie hoekfouten
  • Vlaktedruk wordt gelijkmatig verdeelt
  • Extra boutlengte / verlenging
  • Voorkomt boutvermoeiing
  • Voorkomt buigen van de bout
  • Ontwerp in hoogwaardig gelegeerd staal biedt betrouwbaarheid
Opslaan in lijst

€ 91,15/ stukexcl. btw

€ 110,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
D
56 mm
H
60 mm
Gewicht vulling
0.6 kg
Draadmaat
M 30