Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 48 E-CS

  • ERIKS:14622415
  • Fabrikant:7316581282760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 683,95/ stukexcl. btw

€ 827,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
70 mm
Nom. hoogte
77 mm
Max. hoogte
89 mm
Max. verlengde hoogte
89 mm
Buitendiameter
210 mm
Diameter boutgat
60 mm
Diameter sleutelgat
10 mm
Steek
3 mm
Boutmaat
M48 tot M56
Max. boutmaat
M56
Aandraaimoment
9660 Nm
Machine belasting
200
Testbelasting
1150
Materiaal
Koolstofstaal
Gewicht
14.47 kg