Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 42 ELP-ASTR

  • ERIKS:14622413
  • Fabrikant:7316581282746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 664,95/ stukexcl. btw

€ 804,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ELP-ASTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
35 mm
Nom. hoogte
40 mm
Max. hoogte
47 mm
Max. verlengde hoogte
47 mm
Buitendiameter
190 mm
Diameter boutgat
52 mm
Diameter sleutelgat
6 mm
Steek
2 mm
Boutmaat
M42 tot M48
Max. boutmaat
M48
Aandraaimoment
6210 Nm
Machine belasting
160
Testbelasting
850
Materiaal
Gelegeerd staal oppervlakte behandeld
Gewicht
6.23 kg