€ 463,55/ stukexcl. btw
€ 560,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | ELP-ASTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 30 mm |
Nom. hoogte | 35 mm |
Max. hoogte | 42 mm |
Max. verlengde hoogte | 42 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Diameter boutgat | 45 mm |
Diameter sleutelgat | 6 mm |
Steek | 2 mm |
Boutmaat | M36 tot M42 |
Max. boutmaat | M42 |
Aandraaimoment | 4100 Nm |
Machine belasting | 120 |
Testbelasting | 650 |
Materiaal | Gelegeerd staal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 3.75 kg |