Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 36 E-CS

  • ERIKS:14532279
  • Fabrikant:7316581282685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 248,85/ stukexcl. btw

€ 301,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
61 mm
Nom. hoogte
61 mm
Max. hoogte
61 mm
Max. verlengde hoogte
70 mm
Buitendiameter
160 mm
Diameter boutgat
45 mm
Diameter sleutelgat
8 mm
Steek
2 mm
Boutmaat
M36 tot M42
Max. boutmaat
M42
Aandraaimoment
4100 Nm
Machine belasting
120
Testbelasting
650
Materiaal
Koolstofstaal
Gewicht
6.49 kg