€ 246,00/ stukexcl. btw
€ 297,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E-CSTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 56 mm |
Nom. hoogte | 56 mm |
Max. hoogte | 56 mm |
Max. verlengde hoogte | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Diameter boutgat | 39 mm |
Diameter sleutelgat | 8 mm |
Steek | 2 mm |
Boutmaat | M30 tot M36 |
Max. boutmaat | M36 |
Aandraaimoment | 2570 Nm |
Machine belasting | 90 |
Testbelasting | 475 |
Materiaal | Koolstofstaal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 4.52 kg |