Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 30 E-CS

  • ERIKS:14532316
  • Fabrikant:7316581282647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 195,65/ stukexcl. btw

€ 236,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E-CS
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
56 mm
Nom. hoogte
56 mm
Max. hoogte
65 mm
Max. verlengde hoogte
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Diameter boutgat
39 mm
Diameter sleutelgat
8 mm
Steek
2 mm
Boutmaat
M30 tot M36
Max. boutmaat
M36
Aandraaimoment
2570 Nm
Machine belasting
90
Testbelasting
475
Materiaal
Koolstofstaal
Gewicht
4.52 kg