Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 24 ELP-ASTR

  • ERIKS:14483035
  • Fabrikant:7316581282623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 292,55/ stukexcl. btw

€ 353,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ELP-ASTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
30 mm
Nom. hoogte
30 mm
Max. hoogte
37 mm
Max. verlengde hoogte
37 mm
Buitendiameter
120 mm
Diameter boutgat
33 mm
Diameter sleutelgat
6 mm
Steek
2 mm
Boutmaat
M24 tot M30
Max. boutmaat
M30
Aandraaimoment
1465 Nm
Machine belasting
60
Testbelasting
325
Materiaal
Gelegeerd staal oppervlakte behandeld
Gewicht
1.75 kg