€ 185,20/ stukexcl. btw
€ 224,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SM 24 |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 51 mm |
Nom. hoogte | 51 mm |
Max. hoogte | 60 mm |
Max. verlengde hoogte | 60 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Diameter boutgat | 33 mm |
Diameter sleutelgat | 8 mm |
Steek | 2 mm |
Boutmaat | M24 tot M30 |
Max. boutmaat | M30 |
Aandraaimoment | 1465 Nm |
Machine belasting | 60 |
Testbelasting | 325 |
Materiaal | Koolstofstaal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 2.98 kg |