€ 244,10/ stukexcl. btw
€ 295,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | ELP-ASTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 30 mm |
Nom. hoogte | 30 mm |
Max. hoogte | 37 mm |
Max. verlengde hoogte | 37 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Diameter boutgat | 27 mm |
Diameter sleutelgat | 6 mm |
Steek | 1.5 mm |
Boutmaat | M20 tot M24 |
Max. boutmaat | M24 |
Aandraaimoment | 730 Nm |
Machine belasting | 35 |
Testbelasting | 200 |
Materiaal | Gelegeerd staal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 1.22 kg |