€ 132,95/ stukexcl. btw
€ 160,87incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E-CS |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 45 mm |
Nom. hoogte | 45 mm |
Max. hoogte | 54 mm |
Max. verlengde hoogte | 54 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Diameter boutgat | 27 mm |
Diameter sleutelgat | 8 mm |
Steek | 1.5 mm |
Boutmaat | M20 tot M24 |
Max. boutmaat | M24 |
Aandraaimoment | 730 Nm |
Machine belasting | 35 |
Testbelasting | 200 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Gewicht | 1.18 kg |