Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 16 ELP-ASTR

  • ERIKS:14622404
  • Fabrikant:7316581282531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 195,65/ stukexcl. btw

€ 236,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ELP-ASTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
30 mm
Nom. hoogte
30 mm
Max. hoogte
37 mm
Max. verlengde hoogte
37 mm
Buitendiameter
80 mm
Diameter boutgat
22 mm
Diameter sleutelgat
6 mm
Steek
1.5 mm
Boutmaat
M16 tot M20
Max. boutmaat
M20
Aandraaimoment
420 Nm
Machine belasting
25
Testbelasting
140
Materiaal
Gelegeerd staal oppervlakte behandeld
Gewicht
0.772 kg