Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 16 E-CSTR

  • ERIKS:14622403
  • Fabrikant:7316581282524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 110,15/ stukexcl. btw

€ 133,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E-CSTR
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
40 mm
Nom. hoogte
40 mm
Max. hoogte
48 mm
Max. verlengde hoogte
48 mm
Buitendiameter
80 mm
Diameter boutgat
22 mm
Diameter sleutelgat
6 mm
Steek
1.5 mm
Boutmaat
M16 tot M20
Max. boutmaat
M20
Aandraaimoment
420 Nm
Machine belasting
25
Testbelasting
140
Materiaal
Koolstofstaal oppervlakte behandeld
Gewicht
1.01 kg