€ 107,30/ stukexcl. btw
€ 129,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E-CS |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 40 mm |
Nom. hoogte | 40 mm |
Max. hoogte | 48 mm |
Max. verlengde hoogte | 48 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Diameter boutgat | 22 mm |
Diameter sleutelgat | 6 mm |
Steek | 1.5 mm |
Boutmaat | M16 tot M20 |
Max. boutmaat | M20 |
Aandraaimoment | 420 Nm |
Machine belasting | 25 |
Testbelasting | 140 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Gewicht | 1.01 kg |