Eriks
SKF

SKF Vibracon machinevoet SM 12 E-CS

  • ERIKS:14622399
  • Fabrikant:7316581282487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Vibracon universeel instelbaar fundatie element.
De Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige en nauwkeurige fundering van machines. Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de levensduur van de apparatuur.
Opslaan in lijst

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SM 12
Type
Vibracon adjustable chocks
Min. hoogte
30 mm
Nom. hoogte
34 mm
Max. hoogte
40 mm
Max. verlengde hoogte
40 mm
Buitendiameter
65 mm
Diameter boutgat
18 mm
Diameter sleutelgat
6 mm
Steek
1.5 mm
Boutmaat
M12 tot M16
Max. boutmaat
M16
Aandraaimoment
215 Nm
Machine belasting
15
Testbelasting
90
Materiaal
Koolstofstaal
Gewicht
0.56 kg