Eriks
SKF

SKF Vetpistool TLGH 1

  • ERIKS:11913015
  • Fabrikant:7316574225552
Image 1
De SKF Vetpistolen zijn ideaal voor gebruik in de landbouw, industrie en constructie en voor privégebruik. De SKF Vetpistolen worden geleverd met
een 175 mm lange verlengleiding met een hydraulische neusstuk voor juiste grip.
  • Voor gebruik met patronen en los vet
  • Geribde behuizing voor stevige en veilige grip
  • Hoog kwaliteit staal is deukbestendig voor eenvoudige vulling
  • Speciaal zuigerontwerp voor het gemakkelijk ledigen van de patronen
  • Slagvolume: 0,9 cm3
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLGH
Lengte
380 mm
Max. werkdruk
400 bar
Slagvolume
0.9 cm³